項目 | 旋鈕鎖具 |
渦流 | 2-3/8" and 2-3/4" |
完 | 拋光黃銅 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 入口 |
級 | 2 |
關鍵材料 | 鎳銀 |
鍵控 | 鍵控不同 |
鍵槽類型 | C |
旋鈕材質 | 黃銅/鋼/鋅 |
位置類型 | 住宅 |
鎖具功能 | 入口 |
鎖具性能強度 | 輕鬆的工作 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 5 |
所需門厚度 | 1-3 / 8“至2” |
罷工昏暗。 | 1-5/8" x 2-1/4" |
罷工類型 | 方角,T打擊 |
次數 | 鐘 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 所需門厚度 | 渦流 | 完 | 罷工昏暗。 | 罷工類型 | 次數 | 功能 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10S軌道626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375“ | 緞鉻 | 1-1/8" x 2-3/4" | 方角,T形打擊,方盒 | 軌道 | 通道 | 2 | 新台幣6,697元 | ||
A10S普利默斯626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375“ | 緞鉻 | 1-1/8" x 2-3/4" | 方角,T形打擊,方盒 | 普利茅斯 | 通道 | 2 | 新台幣7,465元 | ||
A53PD C123軌道605 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375“ | 拋光黃銅 | 1-1/8" x 2-3/4" | 方角,T形打擊,方盒 | 軌道 | 入口 | 2 | 新台幣12,662元 | ||
A53PD C123軌道626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375“ | 緞鉻 | 1-1/8" x 2-3/4" | 方角,T形打擊,方盒 | 軌道 | 入口 | 2 | 新台幣11,018元 | ||
A53PD C123普利茅斯605 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375“ | 拋光黃銅 | 1-1/8" x 2-3/4" | 方角,T形打擊,方盒 | 普利茅斯 | 入口 | 2 | 新台幣11,976元 | ||
A53PD C123普利茅斯626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375“ | 緞鉻 | 1-1/8" x 2-3/4" | 方角,T形打擊,方盒 | 普利茅斯 | 入口 | 2 | 新台幣12,958元 | ||
A80PD C123軌道605 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375“ | 拋光黃銅 | 1-1/8" x 2-3/4" | 方角,T形打擊,方盒 | 軌道 | 庫房 | 2 | 新台幣12,920元 |