項目 | 旋鈕鎖具 |
渦流 | 2-3/8" and 2-3/4" |
完 | 緞鉻 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 庫房 |
級 | 2 |
關鍵材料 | 鎳銀 |
鍵控 | 鍵控不同 |
鍵槽類型 | C |
旋鈕材質 | 黃銅/鋼/鋅 |
位置類型 | 住宅 |
鎖具功能 | 庫房 |
鎖具性能強度 | 輕鬆的工作 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 5 |
所需門厚度 | 1-3 / 8“至2” |
罷工昏暗。 | 1-5/8" x 2-1/4" |
罷工類型 | 方角,T打擊 |
次數 | 軌道 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
F80 C-KWY 普利茅斯 626 | 普利茅斯 | 新台幣3,103元 |