項目 | 電子無鑰匙鎖 |
訪問類型 | 鍵盤 |
渦流 | 2.75“ |
電池壽命 | 長達2年。 |
門厚度 | 1-3/8" to 1-3/4" |
活動審核追踪 | 沒有 |
完 | 緞鉻 |
功能 | 具有按鍵替代功能的教室 |
級 | 住宅 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 槓桿 |
材料 | 鐵件 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 4 |
安裝樣式 | 圓柱 |
外部深度 | 2-3 / 4“ |
外部高度 | 6.75“ |
寬度外 | 3 1機構/ 9“ |
能量源 | 9V電池 |
定時入境津貼 | 5秒。 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 1.75 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
FE595 PLY626ELA | 新台幣11,872元 |