項目 | 插芯鎖 |
渦流 | 2.75“ |
外殼材料 | 黃銅,鋼,鋅 |
完 | 緞鉻 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 庫房 |
級 | 1 |
關鍵材料 | 鎳銀 |
鍵控 | 鍵控不同(KD) |
鍵槽類型 | C123 |
位置類型 | 商鋪 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
所需門厚度 | 1.75“ |
罷工類型 | 方角 |
次數 | 17L |
修剪樣式 | 盾牌 |
船重(kg) | 3.56 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 功能 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
L9010 06L 626 | 通道 | 06L | 新台幣39,977元 | ||
L9010 17L 626 | 通道 | 17L | 新台幣38,384元 | ||
L9040 06A 626 | 隱私 | 06A | 新台幣39,508元 | ||
L9040 06L 626 | 隱私 | 06L | 新台幣42,240元 | ||
L9040 17L 626 | 隱私 | 17L | 新台幣42,244元 | ||
L9050P C123 06A 626 | 入口/辦公室 | 06A | 新台幣46,268元 | ||
L9050P C123 06L 626 | 入口/辦公室 | 06L | 新台幣48,205元 |