項目 | 門鎖套 |
符合ADA | 沒有 |
渦流 | 2-3/8" or 2-3/4" |
核心類型 | 固定 |
完 | 油擦青銅 |
防火等級 | 3小時。 |
級 | 2 |
處理材料 | 鋅 |
手柄類型 | 槓桿 |
關鍵材料 | 黃銅 |
密鑰類型 | 不同 |
鍵槽類型 | 施拉格SC4 |
位置類型 | 商業,工業 |
鎖具功能 | 庫房 |
鎖具性能強度 | 重型 |
鍵數 | 2 |
針數 | 6 |
所需門厚度 | 1-3 / 8“至2” |
罷工昏暗。 | 1-1/8" x 2-3/4" |
罷工類型 | 方角,T打擊 |
次數 | S80PD木星 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 12.07 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 密鑰類型 | 渦流 | 完 | 鍵槽類型 | 位置類型 | 鍵數 | 針數 | 所需門厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10S左翼605 | - | 2.375“ | 拋光黃銅 | C123 | 商鋪 | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 新台幣8,244元 | ||
A10S左翼626 | - | 2.375“ | 緞鉻 | C123 | 商鋪 | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 新台幣8,125元 | ||
A40S左翼605 | - | 2.375“ | 拋光黃銅 | C123 | 商鋪 | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 新台幣8,766元 | ||
A40S左翼626 | - | 2.375“ | 緞鉻 | C123 | 商鋪 | 2 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 新台幣8,168元 | ||
S210PD捷普619 | 不同 | 2-3/8" or 2-3/4" | 緞鎳 | 施拉格SC4 | 商業,工業 | 2 | 6 | 1-3 / 8“至2” | 新台幣28,405元 | ||
S80PD 週六 626 | 不同 | 2-3/8" or 2-3/4" | 緞鉻 | 施拉格SC4 | 商業,工業 | 2 | 6 | 1-3 / 8“至2” | 新台幣19,387元 | ||
ND95PD ATH 613 C123 | 不同 | 2.75“ | 油擦青銅 | 珠穆朗瑪峰C123 | 商鋪 | 2 | 6 | 1-5/8" to 2-1/8" | 新台幣41,848元 |