項目 | 通用繼電器 |
交流接觸額定值 | 15A @ 120V,12A @ 277V |
基本類型 | 方形 |
身高 | 1.4“ |
車身寬度 | 1.6“ |
線圈電壓 | 12 VDC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 4PDT |
接觸材料 | 銀合金 |
直流接觸額定值 | 12A @ 28V |
深度 | 1.1“ |
安裝 | 插上 |
針數 | 14 |
總高度 | 1.64“ |
推送測試 | 沒有 |
套接字代碼 | F |
狀態指示燈 | 機械旗 |
船重(kg) | 0.07 |
產品 | 型號 | 總高度 | 交流接觸額定值 | 身高 | 推送測試 | 車身寬度 | 線圈電壓 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 直流接觸額定值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782XBXC-120A | 1.64“ | 15A @ 120V,12A @ 277V | 1.4“ | 沒有 | 0.83“ | 120 VAC | DPDT | 12A @ 28V | 新台幣595元 | ||
782XBXC-24D | 1.64“ | 15A @ 120V,12A @ 277V | 1.4“ | 沒有 | 0.83“ | 24 VDC | DPDT | 12A @ 28V | 新台幣595元 | ||
783XCXM4L-24D | 1.85“ | 15A @ 120V,12A @ 277V | 1.6“ | 可鎖定 | 1.2“ | 24 VDC | 3PDT | 12A @ 28V | 新台幣1,004元 | ||
782XBXM4L-24A | 1.78“ | 15A @ 277V | 1.54“ | 可鎖定 | 0.83“ | 24 VAC | DPDT | 15A @ 28V | 新台幣813元 | ||
782XBXM4L-240A | 1.78“ | - | 1.54“ | 可鎖定 | 0.83“ | 240V交流 | - | - | 新台幣813元 | 詢價
| |
8501KPR12V36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,942元 | ||
8501KPDR12P14V51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,676元 |