項目 | 法蘭安裝繼電器 |
交流接觸額定值 | 10A @ 277V |
線圈電壓 | 24 VAC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PDT |
接觸材料 | 銀合金 |
直流接觸額定值 | 10A @ 28V |
惠普@ 120V | 1/3 |
安裝 | 側 |
針數 | 11 |
極數 | 3 |
狀態指示燈 | 機械旗 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 6.6 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 針數 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
788XBXRC1-24A | 24 VAC | DPDT | 8 | 2 | 新台幣852元 | ||
788XBXRC1-24D | 24 VDC | DPDT | 8 | 2 | 新台幣866元 | ||
788XBXRC1-120A | 120 VAC | DPDT | 8 | 2 | 新台幣901元 | ||
788XBXRC1-12D | 12 VDC | DPDT | 8 | 2 | 新台幣909元 | ||
788XBXRC1-240A | 240 VAC | DPDT | 8 | 2 | 新台幣890元 | ||
788XCXRC1-120A | 120 VAC | 3PDT | 11 | 3 | 新台幣1,039元 | ||
788XCXRC1-12D | 12 VDC | 3PDT | 11 | 3 | 新台幣1,027元 |