項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻鋅壓鑄 |
顏色 | 琥珀 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 變壓器 |
燈模塊電壓 | 120 VAC |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈電壓 | 6 VAC |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
更換燈 | 6VF17 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 守衛,圓 |
UPC | 785901027522 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8538908080 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 基本材料 | Bezel 擋板 | 更換燈 | 運營商類型 | 頭材料 | 燈泡模塊類型 | 燈模塊電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L1AH13 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 金屬 | 鍍鉻金屬 | 6VF17 | 守衛,圓 | 金屬 | 變壓器 | 120 VAC | 新台幣11,023元 | ||
9001K2L35LYAH13 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 製造商編號25501-010-02 | 無人守衛 | 金屬 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 新台幣11,562元 | ||
9001K2L38LYAH13 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 25501-010-27 | 無人守衛 | 金屬 | 全電壓 | 120 VAC | 新台幣11,562元 | ||
9001K3L1AH13 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 6VF17 | 圓形後衛 | 金屬 | 變壓器 | 120 VAC | - | 詢價
| |
9001K3L35LYAH13 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 製造商編號25501-010-02 | 圓形後衛 | 金屬 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 新台幣12,595元 | ||
9001K3L38LYAH13 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 25501-010-27 | 圓形後衛 | 金屬 | 全電壓 | 120 VAC | 新台幣12,595元 | ||
9001SK2L38LYAH13 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 塑料 | 耐腐蝕熱塑性 | 25501-010-27 | 無人守衛 | 塑料 | 全電壓 | 120 VAC | - | 詢價
|