項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻鋅壓鑄 |
顏色 | 白色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 24 伏/直流 |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈電壓 | 24 伏/直流 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
更換燈 | 6VF87 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 無人守衛 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8536509031 |
產品 | 型號 | 基本材料 | Bezel 擋板 | 頭材料 | 燈的類型 | NEMA號 | 更換燈 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SK1L35WH13 | 塑料 | 耐腐蝕熱塑性 | 塑料 | 白熾燈 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 6VF87 | 守衛,圓 | 新台幣8,225元 | ||
9001K2L35LWWH13 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 金屬 | 指示燈 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 製造商編號25501-010-02 | 無人守衛 | 新台幣10,280元 | ||
9001K3L35LWWH13 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 金屬 | 指示燈 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 製造商編號25501-010-02 | 圓形後衛 | 新台幣11,642元 |