項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻鋅壓鑄 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 24 伏/直流 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 24 伏/直流 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
更換燈 | 製造商編號25501-010-02 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 圓形後衛 |
UPC | 785901557999 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8536509031 |
產品 | 型號 | 燈電壓 | 行動 | Bezel 擋板 | NEMA號 | 更換燈 | 終端連接 | 運營商類型 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L35R | VA 1.2 | 瞬時2位推/拉 | 鍍鉻金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 製造商編號25501-010-02 | 螺絲夾 | 守衛,圓 | 紅 | 新台幣6,906元 | ||
9001KR9P1RH13 | 6 VAC | 推拉 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 6VF17 | 壓板 | 1.63“直徑蘑菇頭 | 紅 | 新台幣16,542元 | ||
9001K1L1GH13 | 6 VAC | 瞬間 | 鍍鉻金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 6VF17 | 壓板 | 守衛,圓 | 湖水綠 | 新台幣11,023元 | ||
9001K1L1RH13 | 6 VAC | 瞬間 | 鍍鉻金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 6VF17 | 壓板 | 守衛,圓 | 紅 | 新台幣11,023元 | ||
9001K1L35GH13 | 24 伏/直流 | 瞬間 | 鍍鉻金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 6VF87 | 壓板 | 守衛,圓 | 湖水綠 | 新台幣10,465元 | ||
9001K1L35RH13 | 24 伏/直流 | 瞬間 | 鍍鉻金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 製造商編號25501-010-02 | 壓板 | 守衛,圓 | 紅 | 新台幣10,259元 | ||
9001K1L38LGGH13 | 120 VAC | 瞬間 | 鍍鉻金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 65088-052-12 | 壓板 | 守衛,圓 | 湖水綠 | 新台幣12,242元 |