項目 | 燈模組 |
顏色 | 紅 |
IP等級 | 20 |
燈泡模塊類型 | 指示燈 |
燈模塊電壓 | 24 VAC |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | .28伏安 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
更換燈 | 製造商編號65088-052-10 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 螺絲端子 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8531800050 |
產品 | 型號 | 顏色 | 燈模塊電壓 | 燈電壓 | 更換燈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KM35LG | 湖水綠 | 24 VAC | .28伏安 | 製造商編號65088-052-12 | 新台幣7,147元 | ||
9001KM38LG | 湖水綠 | 120 VAC | VA 1.4 | 製造商編號65088-052-12 | 新台幣7,147元 | ||
9001KM38LL | 藍色 | 120 VAC | VA 1.4 | 製造商編號65088-052-13 | 新台幣7,078元 | ||
9001KM38LR | 紅 | 120 VAC | VA 1.4 | 製造商編號65088-052-10 | 新台幣7,147元 |