項目 | 按鈕操作器 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鉻壓鑄鋁 |
邊框材質 | 鉻壓鑄鋁 |
顏色 | 黑色 |
頭材料 | 鋁鋅合金 |
IP等級 | 66 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
運營商類型 | 擴展後衛 |
UPC | 785901874737 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8538908080 |
產品 | 型號 | 顏色 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
9001KR24GM | 湖水綠 | 35mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣5,451元 | ||
9001KR24RM | 紅 | 35mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣5,451元 | ||
9001KR25GM | 湖水綠 | 60mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣5,578元 | ||
9001KR1B | 黑色 | 全副武裝 | 新台幣2,364元 | ||
9001KR1G | 湖水綠 | 全副武裝 | 新台幣2,364元 | ||
9001KR1R | 紅 | 全副武裝 | 新台幣2,364元 | ||
9001KR3B | 黑色 | 沒有警衛 | 新台幣2,364元 |