項目 | 非發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻鋅壓鑄 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
圖例/背景色 | 白紅 |
材料 | 金屬 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
運營商類型 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 行動 | 圖例/背景色 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001KR4R05H13 | 瞬間 | 白紅 | 1.375“ | 新台幣5,883元 | ||
9001KR9R05H13 | 保持2位推/拉 | 黑/銀 | 蘑菇 | 新台幣10,841元 |