項目 | 按鈕操作器 |
行動 | 3位置推/拉返回中心 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鉻壓鑄鋁 |
邊框材質 | 鉻壓鑄鋁 |
顏色 | 沒有上限 |
頭材料 | 鋁鋅合金 |
IP等級 | 66 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
運營商類型 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
UPC | 785901008804 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509031 |
產品 | 型號 | 顏色 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
9001KR8Y | 黃 | 3、3R,6、13 | 新台幣5,097元 |