項目 | 按鈕操作器 |
行動 | 3位置推/拉返回中心 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鉻壓鑄鋁 |
邊框材質 | 鉻壓鑄鋁 |
顏色 | 黑色 |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
運營商類型 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8538908080 |
產品 | 型號 | 基本材料 | Bezel 擋板 | 顏色 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR8G | 金屬 | 鉻壓鑄鋁 | 湖水綠 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 新台幣5,055元 | ||
9001KR8R | 金屬 | 鉻壓鑄鋁 | 紅 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 新台幣5,055元 | ||
9001SKR8 | 塑料 | 雙重絕緣塑料 | 沒有上限 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 新台幣4,492元 | ||
9001SKR8R | 塑料 | 雙重絕緣塑料 | 紅 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 新台幣2,461元 | ||
9001SKR8B | 塑料 | 雙重絕緣塑料 | 黑色 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 新台幣5,055元 | ||
9001SKR8G | 塑料 | 雙重絕緣塑料 | 湖水綠 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 新台幣5,055元 |