項目 | 非發光按鈕 |
行動 | 保持2位推/拉 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻鋅壓鑄 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 66 |
材料 | 金屬 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | Bezel 擋板 | 顏色 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 頭材料 | 材料 | NEMA號 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR9BH13 | 耐腐蝕熱塑性 | 黑色 | 1NO / 1NC | 塑料 | 塑料 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣10,548元 | ||
9001SKR9GH13 | 耐腐蝕熱塑性 | 湖水綠 | 1NO / 1NC | 塑料 | 塑料 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣10,548元 | ||
9001SKR9RH13 | 耐腐蝕熱塑性 | 紅 | 1NO / 1NC | 塑料 | 塑料 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣10,548元 | ||
9001KR9BH13 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 黑色 | 1NO / 1NC | 金屬 | 金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣10,548元 | ||
9001KR9GH13 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 湖水綠 | 1NO / 1NC | 金屬 | 金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣10,548元 | ||
9001KR9H13 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 沒有上限 | 1NO / 1NC | 金屬 | 金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 40mm蘑菇頭 | 新台幣11,114元 | ||
9001KR9R94H13 | 鍍鉻鋅壓鑄 | 紅 | 1NO / 1NC | 金屬 | 金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣10,774元 |