項目 | 非照明選擇開關 |
行動 | 維持/維持 |
基本材料 | 金屬 |
邊框材質 | 金屬 |
凸輪 | E |
GTIN | 785901913634 |
IP等級 | 65 |
密鑰號碼 | E10 |
鑰匙移除 | 左右 |
NEMA號 | 3、3R,4、12、13 |
操作員顏色 | Chrome瀏覽器 |
操作頭材料 | 金屬 |
位置 | 2 |
尺寸 | 30mm |
開關操作@位置A | XO |
開關操作@位置B | OX |
開關操作@位置C | 沒有第三名 |
開關操作@位置D | 沒有第四名 |
運營商類型 | 鍵控 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | 行動 | 基本材料 | 密鑰號碼 | NEMA號 | 操作員顏色 | 尺寸 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AD201 | 維持/維持 | 塑料 | 無鑰匙 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 白色 | 22mm | 槓桿 | 新台幣1,133元 | ||
9001KS11FB | 維持/維持 | 金屬 | 無鑰匙 | 3、3R,4、12、13 | 黑色 | 30mm | 延伸桿 | 新台幣3,527元 | ||
9001KS12B | 維持/維持 | 金屬 | 無鑰匙 | 3、3R,4、12、13 | 黑色 | 30mm | 槓桿 | 新台幣3,405元 | ||
9001KS25K2 | 瞬間/維持 | 金屬 | E10 | 3、3R,4、12、13 | Chrome瀏覽器 | 30mm | 鍵控 | 新台幣8,450元 | ||
9001KS34K1 | 維持/瞬間 | 金屬 | E10 | 3、3R,4、12、13 | Chrome瀏覽器 | 30mm | 鍵控 | 新台幣5,561元 | ||
9001KS12 | 維持/維持 | 金屬 | 無鑰匙 | 3、3R,4、12、13 | 沒有操作員 | 30mm | 沒有操作員 | 新台幣2,903元 | ||
9001KS12K1 | 維持/維持 | 金屬 | E10 | 3、3R,4、12、13 | Chrome瀏覽器 | 30mm | 鍵控 | 新台幣7,592元 |