得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 選擇開關控制站 |
行動 | 保持 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 1.2A @ 600 VAC、1.5A @ 480 VAC、3A @ 240 VAC、6A @ 120 VAC、10A @ 600 VAC/DC |
深度 | 4" |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼材料 | 金屬 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 3.53“ |
樞紐 | 3 / 4“NPT |
安裝 | 壁燈 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,3,4,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
運營商類型 | 選擇開關 |
信號寬度 | 3.58“ |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8537109070 |