項目 | 按鈕控制站 |
行動 | 瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO / 2NC |
接觸等級 | 10A @ 300 VAC |
深度 | 5.75“ |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼材料 | 壓鑄鋅 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 3.53“ |
樞紐 | 3 / 4“NPT |
安裝 | 壁燈 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,3,4,13 |
營辦商數目 | 2 |
尺寸 | 30mm |
運營商類型 | 按鈕/按鈕 |
信號寬度 | 3.58“ |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | 項目 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | NEMA號 | 營辦商數目 | 操作員顏色 | 尺寸 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001天空201 | 按鈕控制站 | 瞬間/瞬間 | 1NO / 1NC | 4X | 2 | - | 30mm | 按鈕 | 新台幣18,238元 | ||
9001KYK11 | 按鈕控制站 | 瞬間 | 1NO / 1NC | 1,3,4,13 | 1 | - | 30mm | 按鈕 | 新台幣9,417元 | ||
9001KYK14 | 按鈕控制站 | 瞬間 | 1NO / 1NC | 1,3,4,13 | 1 | - | 30mm | 蘑菇頭按鈕 | 新台幣13,839元 | ||
9001KYK21 | 按鈕控制站 | 瞬間/瞬間 | 2NO / 2NC | 1,3,4,13 | 2 | - | 30mm | 按鈕/按鈕 | 新台幣14,784元 | ||
9001KYK25 | 按鈕控制站 | 瞬間/瞬間 | 2NO / 2NC | 1,3,4,13 | 2 | - | 30mm | 按鈕/按鈕 | 新台幣16,422元 | ||
9001KYK26 | 按鈕控制站 | 瞬間/瞬間 | 2NO / 2NC | 1,3,4,13 | 2 | - | 30mm | 按鈕/按鈕 | 新台幣15,816元 | ||
9001KYK27 | 按鈕控制站 | 維護/維護 | 1NO / 1NC | 1,3,4,13 | 2 | - | 30mm | 按鈕/按鈕 | 新台幣14,908元 |