項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 塑料 |
Bezel 擋板 | 耐腐蝕熱塑性 |
顏色 | 湖水綠 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 變壓器 |
燈模塊電壓 | 120 VAC |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈電壓 | 6 VAC |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
更換燈 | 6VF17 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 無人守衛 |
UPC | 785901040903 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536509031 |
產品 | 型號 | 運營商類型 | 行動 | 顏色 | 燈泡模塊類型 | 燈模塊電壓 | 燈的類型 | 燈電壓 | 更換燈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR9P1GH13 | 1.63“直徑蘑菇頭 | 推拉 | 湖水綠 | 變壓器 | 120 VAC | 白熾燈 | 6 VAC | 6VF17 | 新台幣16,542元 | ||
9001SKR9P1RH13 | 1.63“直徑蘑菇頭 | 推拉 | 紅 | 變壓器 | 120 VAC | 白熾燈 | 6 VAC | 6VF17 | 新台幣16,542元 | ||
9001SK1L1GH13 | 守衛,圓 | 瞬間 | 湖水綠 | 變壓器 | 120 VAC | 白熾燈 | 6 VAC | 6VF17 | 新台幣10,792元 | ||
9001SK1L1RH13 | 守衛,圓 | 瞬間 | 紅 | 變壓器 | 120 VAC | 白熾燈 | 6 VAC | 6VF17 | 新台幣10,792元 | ||
9001SK1L35GH13 | 守衛,圓 | 瞬間 | 湖水綠 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 指示燈 | 24 伏/直流 | 製造商編號25501-010-02 | 新台幣9,503元 | ||
9001SK1L35RH13 | 守衛,圓 | 瞬間 | 紅 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 白熾燈 | 24 伏/直流 | 6VF87 | 新台幣9,641元 | ||
9001SK1L38LGGH13 | 守衛,圓 | 瞬間 | 湖水綠 | 全電壓 | 120 VAC | 指示燈 | 120 VAC | 65088-052-12 | 新台幣10,983元 |