項目 | 無透鏡指示燈 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 變壓器 |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈電壓 | 6 伏/直流 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 |
更換燈 | 4VCW2 |
三方圈 | 圓形 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8531800025 |
型號 | 基本材料 | 主體材料 | 燈泡模塊類型 | 燈電壓 | NEMA號 | 更換燈 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KP7 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 變壓器 | 6 伏/直流 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 240 VAC | 新台幣8,127元 | |
9001KP5 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 變壓器 | 6 伏/直流 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 480 VAC | 新台幣8,127元 | |
9001SKP38 | 塑料 | 塑料 | 全電壓 | 120 VAC | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 4VCW4 | 120 VAC | 新台幣6,823元 | |
9001KP38 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 全電壓 | 120 VAC | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW4 | 120 VAC | 新台幣6,823元 | |
9001KP35 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 2FMP7 | 24 伏/直流 | 新台幣6,823元 | |
9001KP3 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 變壓器 | 6 伏/直流 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 208 VAC | 新台幣7,185元 | |
9001KP1 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 變壓器 | 6 伏/直流 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 120 VAC | 新台幣8,127元 |