得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 指示燈完成 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 塑料 |
顏色 | 紅 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 變壓器 |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈電壓 | 6 伏/直流 |
鏡頭材質 | 塑料 |
鏡頭類型 | 半球形 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 |
更換燈 | 4VCW2 |
三方圈 | 圓形 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8531800050 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 基本材料 | 主體材料 | 更換燈 | 尺寸 | 終端連接 | 電壓 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BVB6 | 4、4X,13 | 金屬 | 金屬 | - | 22mm | 螺絲夾 | 24 伏/直流 | 藍色 | 新台幣3,711元 | ||
XB4BVG6 | 4、4X,13 | 金屬 | 金屬 | - | 22mm | 螺絲夾 | 110到120 VAC | 藍色 | 新台幣3,742元 | ||
XB5AVG6 | 4、4X,13 | 塑料 | 塑料 | - | 22mm | 螺絲夾 | 110到120 VAC | 藍色 | 新台幣3,454元 | ||
XB5AVB6 | 4、4X,13 | 塑料 | 塑料 | - | 22mm | 螺絲夾 | 24 伏/直流 | 藍色 | 新台幣3,794元 | ||
XB5AV64 | 4、4X,13 | 塑料 | 塑料 | - | 22mm | 螺絲夾 | 240 伏/直流 | 紅 | 新台幣2,522元 | ||
9001KP1R9 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 4VCW2 | 30mm | 壓板 | 120 VAC | 紅 | 新台幣8,117元 | ||
9001SKP1G9 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 塑料 | 塑料 | 4VCW2 | 30mm | 壓板 | 120 VAC | 湖水綠 | 新台幣8,117元 |