項目 | 非發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
Bezel 擋板 | 耐腐蝕熱塑性 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
材料 | 塑料 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 全副武裝 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509031 |
產品 | 型號 | 顏色 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR1BH13 | 黑色 | 1NO / 1NC | 全副武裝 | 新台幣4,512元 | ||
9001SKR1BH5 | 黑色 | 1NO | 全副武裝 | 新台幣3,570元 | ||
9001SKR1BH6 | 黑色 | 1數控 | 全副武裝 | 新台幣3,570元 | ||
9001SKR1GH13 | 湖水綠 | 1NO / 1NC | 全副武裝 | 新台幣4,512元 | ||
9001SKR1GH5 | 湖水綠 | 1NO | 全副武裝 | 新台幣3,570元 | ||
9001SKR1GH6 | 湖水綠 | 1數控 | 全副武裝 | 新台幣3,570元 | ||
9001SKR1RH5 | 紅 | 1NO | 全副武裝 | 新台幣3,570元 |