得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間3位置(推/拉)-維持(中性) |
基本材料 | 塑料 |
Bezel 擋板 | 塑料 |
顏色 | 沒有上限 |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 24 伏/直流 |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈電壓 | 24 伏/直流 |
NEMA號 | 3、3R,4、4X,6、13 |
更換燈 | 2FMP7 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 蘑菇,2.25英寸 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8531800025 |