項目 | 發光按鈕 |
行動 | 保持2位推/拉 |
基本材料 | 塑料 |
Bezel 擋板 | 塑料 |
顏色 | 湖水綠 |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 變壓器 |
燈模塊電壓 | 120 VAC |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈電壓 | 6 VAC |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 |
更換燈 | 4VCW2 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 蘑菇,1.63英寸 |
UPC | 785901043065 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509031 |
產品 | 型號 | 燈電壓 | 基本材料 | Bezel 擋板 | NEMA號 | 更換燈 | 運營商類型 | 顏色 | 頭材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR9P1G | 6 VAC | 金屬 | 金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 蘑菇,1.63英寸 | 湖水綠 | 金屬 | 新台幣14,000元 | ||
9001KR9P1R | 6 VAC | 金屬 | 金屬 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 蘑菇,1.63英寸 | 紅 | 金屬 | 新台幣14,000元 | ||
9001SKR9P1R | 6 VAC | 塑料 | 塑料 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 4VCW2 | 蘑菇,1.63英寸 | 紅 | 塑料 | 新台幣14,000元 | ||
9001KR9P35 | 24 伏/直流 | 金屬 | 金屬 | 3、3R,6、13 | 2FMP7 | 蘑菇,2.25英寸 | 沒有上限 | 金屬 | 新台幣13,056元 | ||
9001KR9P35LR | 24 伏/直流 | 金屬 | 金屬 | 3、3R,6、13 | 2FMP7 | 蘑菇,2.25英寸 | 紅 | 金屬 | 新台幣13,794元 | ||
9001KR9P38LR | 120 VAC | 金屬 | 金屬 | 3、3R,6、13 | 4VCW4 | 蘑菇,2.25英寸 | 紅 | 金屬 | 新台幣13,794元 | ||
9001SKR9P1 | 6 VAC | 塑料 | 塑料 | 3、3R,4、4X,6、13 | 4VCW2 | 蘑菇,2.25英寸 | 沒有上限 | 塑料 | 新台幣13,209元 |