項目 | 非照明選擇開關 |
行動 | 維持/維持/維持 |
基本材料 | 塑料 |
邊框材質 | 塑料 |
凸輪 | G |
IP等級 | 65 |
密鑰號碼 | 無鑰匙 |
鑰匙移除 | 無鑰匙 |
NEMA號 | 3、3R,4、4X,12、13 |
操作員顏色 | 黑色 |
操作頭材料 | 塑料 |
位置 | 3 |
尺寸 | 30mm |
開關操作@位置A | XOOX |
開關操作@位置B | 牛 |
開關操作@位置C | OXXO |
開關操作@位置D | 沒有第四名 |
運營商類型 | 槓桿 |
UPC | 785901043904 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | 操作員顏色 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
9001SKS401B | 黑色 | 槓桿 | 新台幣3,564元 | ||
9001SKS42FB | 黑色 | 延伸桿 | 新台幣3,564元 | ||
9001SKS43FB | 黑色 | 延伸桿 | 新台幣2,943元 | ||
9001SKS46 | 沒有操作員 | 沒有操作員 | 新台幣2,144元 | ||
9001SKS49B | 黑色 | 槓桿 | 新台幣3,005元 |