項目 | 推動測試指示燈 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 塑料 |
顏色 | 湖水綠 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 24 伏/直流 |
鏡頭材質 | 塑料 |
鏡頭類型 | 菲涅爾 |
NEMA號 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 |
更換燈 | N / A |
三方圈 | 圓形 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 壓板 |
電壓 | 24 伏/直流 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8531800050 |
產品 | 型號 | 鏡頭材質 | 基本材料 | 主體材料 | 鏡頭類型 | NEMA號 | 更換燈 | 電壓 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KT1G6 | 玻璃 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 半球形 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 120 VAC | 湖水綠 | - | 詢價
| |
9001KT1R9 | 塑料 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 半球形 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 120 VAC | 紅 | 新台幣11,084元 | ||
9001SKT1R9 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 半球形 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 4CVW2 | 120 VAC | 紅 | 新台幣11,084元 | ||
9001KT1A31 | 塑料 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 菲涅爾 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 120 VAC | 琥珀 | 新台幣10,245元 | ||
9001KT1G31 | 塑料 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 菲涅爾 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 120 VAC | 湖水綠 | 新台幣10,245元 | ||
9001KT1G9 | 塑料 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 半球形 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 120 VAC | 湖水綠 | 新台幣11,084元 | ||
9001KT1R31 | 塑料 | 金屬 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 菲涅爾 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 4VCW2 | 120 VAC | 紅 | 新台幣10,245元 |