SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 直流電源 12vdc 5a 50/60hz
貨號:AG6NZG
型號:ABL1REM12050交叉編號:36T740
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 1.5“ |
身高 | 3.9“ |
保持時間 | 10V時大於100毫秒 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 100至240VAC,120至370VDC |
IP等級 | 20 |
安裝 | 面板 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | 32度至140度F |
輸出電流 | 5 |
輸出噪音 | 小於200mV |
輸出電壓 | 12 VDC |
峰值電流 | 1.5 |
額定功率 | 60W |
狀態指示燈 | 綠色LED |
次數 | 交換 |
UPC | 785901577423 |
信號寬度 | 5.91“ |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8504409530 |