項目 | 慢啟動 |
通訊端口 | MODBUS |
深度 | 11.81“ |
顯示屏 | 3七段顯示 |
外殼等級 | IP20 |
身高 | 26.38“ |
HP @ 3相-208V | 125 |
HP @ 3相-230V | 150 |
HP @ 3相-240V | 150 |
HP @ 3相-460V | 300 |
HP @ 3相-480V | 300 |
HP @ 3相-575V | 350 |
輸入電壓 | 208-690 VAC |
輸入/輸出 | 4個邏輯輸入,1個PTC探頭模擬輸入,1個模擬輸出,3個繼電器輸出 |
IP等級 | 20 |
輸出電流 | 410A |
輸出電壓 | 208-690 VAC |
段落 | 3 |
斜坡時間 | 1-60秒 |
開始輸入 | 專用轉矩控制系統(TSC)用於線性啟動和停止,或者通過電流限制調節,最高可達設備額定值的5倍 |
起動扭矩 | 最高400% |
類別 | HMI控制 |
信號寬度 | 15.75“ |
船重(kg) | 63.5 |
船高(厘米) | 53.85 |
船長(厘米) | 79.5 |
船寬(厘米) | 57.91 |
HS代碼 | 8504404000 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-240V | 深度 | 顯示屏 | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 輸入電壓 | IP等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS22C21S6U | 75 | 11.8“ | 4個LED(就緒,通訊,運行和跳閘),4個7段顯示器 | 150 | 150 | 200 | 208-600 VAC | 00 | 新台幣174,323元 | ||
ATS22C25S6U | 100 | 11.8“ | 4個LED(就緒,通訊,運行和跳閘),4個7段顯示器 | 200 | 200 | 250 | 208-600 VAC | 00 | 新台幣203,228元 | ||
ATS22C32S6U | 125 | 11.8“ | 4個LED(就緒,通訊,運行和跳閘),4個7段顯示器 | 250 | 250 | 300 | 208-600 VAC | 00 | 新台幣230,859元 | ||
ATS22C41S6U | 150 | 11.8“ | 4個LED(就緒,通訊,運行和跳閘),4個7段顯示器 | 300 | 300 | 350 | 208-600 VAC | 00 | 新台幣251,812元 | ||
ATS22C48S6U | - | 11.8“ | 4個LED(就緒,通訊,運行和跳閘),4個7段顯示器 | 350 | 350 | 400 | 208-600 VAC | 00 | 新台幣316,052元 | ||
ATS22C59S6U | 200 | 11.8“ | 4個LED(就緒,通訊,運行和跳閘),4個7段顯示器 | 400 | 400 | 500 | 208-600 VAC | 00 | 新台幣358,898元 | ||
ATS01N206LU | 1至1-1 / 2 | 4.45“ | 沒有 | - | - | - | 200到240 VAC | 00 | 新台幣7,728元 |