項目 | 變頻驅動 |
接受輸入控制信號 | 是 |
可調加速時間 | 0.1到3200秒。 |
可調減速時間 | 0.1到3200秒。 |
控制方法 | 每Hz電壓,二次V / Hz,帶轉矩提升的V / Hz或無傳感器矢量控制 |
控制類型 | 鍵盤或邏輯輸入 |
深度 | 5.91“ |
數字讀數 | 是 |
顯示類型 | 指示燈 |
顯示器 | 赫茲,電機電流,KW,電機電壓,總線通電 |
動態制動 | 沒有 |
擴展模組 | 帶現場安裝導管套件的開放IP20類型1 |
身高 | 5.63“ |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入相交流 | 3 |
輸入電壓 | 400-480 VAC |
鍵盤鎖定 | 是 |
最高 生命值 | 2 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 3.7 |
輸出頻率範圍 | 0到200赫茲 |
輸出電壓 | 400-480 VAC |
保護的故事 | 過壓,欠壓,電機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障,過分斷 |
啟動/停止控制 | 可編程 |
起動扭矩 | 企業排放佔全球 110% |
扭矩@ 1 Hz | 企業排放佔全球 110% |
UPC | 785901695356 |
信號寬度 | 4.21“ |
船重(kg) | 1.93 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8504404000 |
型號 | 輸出電壓 | 深度 | 顯示類型 | 信號寬度 | 擴展模組 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV212W075N4 | 400-480 VAC | 7.56“ | LED,可選的遠程安裝LCD | 8.46“ | NEMA 12 | 11.69“ | 400-480 VAC | 1 | 新台幣41,024元 | |
亞視212WU15N4 | 400-480 VAC | 7.56“ | LED,可選的遠程安裝LCD | 8.46“ | NEMA 12 | 11.69“ | 400-480 VAC | 2 | 新台幣46,143元 | |
亞視212WU22N4 | 400-480 VAC | 7.56“ | LED,可選的遠程安裝LCD | 8.46“ | NEMA 12 | 11.69“ | 400-480 VAC | 3 | 新台幣50,718元 | |
亞視212WU30N4 | 400-480 VAC | 8.19“ | LED,可選的遠程安裝LCD | 9.06“ | NEMA 12 | 13.39“ | 400-480 VAC | 4 | 新台幣53,484元 | |
亞視212WU40N4 | 400-480 VAC | 8.19“ | LED,可選的遠程安裝LCD | 9.06“ | NEMA 12 | 13.39“ | 400-480 VAC | 5 | 新台幣58,740元 | |
亞視212WU55N4 | 400-480 VAC | 8.19“ | LED,可選的遠程安裝LCD | 9.06“ | NEMA 12 | 13.39“ | 400-480 VAC | 7.5 | 新台幣75,232元 | |
亞視212WU75N4 | 400-480 VAC | 8.19“ | LED,可選的遠程安裝LCD | 9.06“ | NEMA 12 | 13.39“ | 400-480 VAC | 10 | 新台幣84,857元 |