得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 變頻驅動 |
可調加速時間 | 0到6000秒。 |
可調減速時間 | 0到6000秒。 |
顏色 | 黑色 |
顯示類型 | 指示燈 |
動態制動 | 沒有 |
擴展模組 | 完全封閉 |
外殼等級 | NEMA.png |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入相交流 | 三 |
輸入類型 | 模擬,離散 |
鍵盤鎖定 | 是 |
輸入數量 | 模擬,離散 |
輸出數量 | 1 個模擬,3 個離散 |
輸出電流 | 33A |
輸出頻率範圍 | 0.1到599赫茲 |
輸出類型 | 模擬,離散 |
總深度 | 7 1機構/ 16“ |
總高度 | 9 1機構/ 8“ |
總寬度 | 5 7機構/ 8“ |
段落 | 3 |
輸出功率 | 10馬力 |
啟動/停止控制 | 可編程 |
起動扭矩 | 1.5 |
次數 | 緊湊 |
扭矩@ 1 Hz | 1.5 |
船重(kg) | 4.28 |
原產地 | 印尼 |
產品 | 型號 | 輸出電壓 | 顯示類型 | 擴展模組 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 段落 | 起動扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFD212MG4YB07D07 | 460 VAC | LCD或集成 | NEMA 1 | - | - | - | - | 企業排放佔全球 110% | 新台幣277,253元 | ||
SFD212NG4YB07D07 | 460 VAC | LCD或集成 | NEMA 1 | - | - | - | - | 企業排放佔全球 110% | 新台幣332,901元 | ||
亞視320D11M3C | - | 指示燈 | 已提交 | 7 13機構/ 16“ | 13“ | 7" | 3 | 1.5 | 新台幣86,880元 | ||
亞視320D15M3C | - | 指示燈 | 已提交 | 7 13機構/ 16“ | 13“ | 7" | 3 | 1.5 | 新台幣111,750元 | ||
亞視320D15N4B | - | 指示燈 | 已提交 | 9 3機構/ 16“ | 15 15機構/ 16“ | 7" | 3 | 1.5 | 新台幣109,474元 | ||
亞視320U02M2C | - | 指示燈 | 已提交 | 4 5機構/ 16“ | 13“ | 7" | 3 | 1.5 | 新台幣19,468元 | ||
亞視320U02M3C | - | 指示燈 | 已提交 | 4 5機構/ 16“ | 13“ | 7" | 3 | 1.5 | 新台幣18,742元 |