項目 | 手動電動機啟動器 |
交流電 | 2.5年到4年 |
深度 | 2.6“ |
GTIN | 3389110343090 |
身高 | 3.5“ |
HP @ 1相-120V | 1/8 |
HP @ 1相-230V | 1/3 |
HP @ 3相-208V | 3/4 |
HP @ 3相-460-575V | 2/3 |
HP @ 3相-480V | 2 |
HP @ 3相-575V | 3 |
最高 電壓 | 600 VAC |
極數 | 3 |
操作者 | 按鈕 |
過載繼電器放大器設置 | 2.5至4A |
指示燈 | 沒有 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 4.8 |
船長(厘米) | 9.3 |
船寬(厘米) | 8.51 |
原產地 | FR |
型號 | HP @ 3相-575V | 交流電 | 深度 | 過載繼電器放大器設置 | 指示燈 | 信號寬度 | 身高 | HP @ 1相-120V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV2ME01 | - | 48年到65年 | 3.03“ | 0.1至0.16A | 是 | 1.75“ | 3.5“ | - | 新台幣3,234元 | |
GV2ME02 | - | 60年到100年 | 3.03“ | 0.16至0.25A | 沒有 | 1.75“ | 3.5“ | - | 新台幣3,234元 | |
GV2ME32 | 30 | 24年到32年 | 3.03“ | 24至32A | 沒有 | 1.75“ | 3.5“ | 2 | 新台幣4,721元 | |
GV2P01 | - | - | 3.83“ | 0.1至0.16A | 沒有 | 1.75“ | 3.5“ | - | 新台幣10,196元 | |
GV2P02 | - | - | 3.83“ | 0.16至0.25A | 沒有 | 1.75“ | 3.5“ | - | 新台幣10,353元 | |
GV2P03 | - | 15年到25年 | 3.83“ | 0.25至0.4A | 沒有 | 1.75“ | 3.5“ | - | 新台幣10,254元 | |
GV2P04 | - | - | 3.83“ | 0.4至0.63A | 是 | 1.75“ | 3.5“ | - | 新台幣11,566元 |