項目 | 接觸 |
行動 | 不可逆轉 |
輔助聯繫表格 | 1NC / 1NO |
線圈電壓 | 24 VDC |
接觸器類型 | IEC |
深度 | 4.61“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 65 |
滿載電阻 | 80 |
身高 | 2.17“ |
HP @ 1相-120V | 5 |
HP @ 1相-230V | 10 |
HP @ 3相-208V | 20 |
HP @ 3相-230V | 20 |
HP @ 3相-240V | 20 |
HP @ 3相-480V | 40 |
HP @ 3相-575V | 50 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 2.17“ |
船重(kg) | 1 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536490065 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-208V | 線圈電壓 | 深度 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1D40ALE7 | 10 | 208 VAC | 2.72“ | 10 | 10 | 30 | 30 | 2.17“ | 新台幣14,237元 | ||
LC1D09BD | 2 | 24 VDC | 3.38“ | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77“ | 新台幣7,105元 | ||
LC1D09T7 | 2 | 480 VAC | 3.38“ | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 1.77“ | 新台幣7,105元 | ||
LC1D80BD | 30 | 24 VDC | 7.13“ | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34“ | 新台幣25,979元 | ||
LC1D80T6 | 30 | 480 VAC | 7.13“ | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34“ | 新台幣25,979元 | ||
LC1D80B7 | 30 | 24 VAC | 7.13“ | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34“ | 新台幣25,979元 | ||
LC1D80G7 | 30 | 120 VAC | 7.13“ | 30 | 30 | 60 | 60 | 3.34“ | 新台幣25,979元 |