項目 | 接觸 |
行動 | 不可逆轉 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸器類型 | IEC |
深度 | 9.6“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 115 |
滿載電阻 | 200 |
身高 | 7.7“ |
HP @ 3相-230V | 40 |
HP @ 3相-240V | 40 |
HP @ 3相-480V | 75 |
HP @ 3相-575V | 100 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 7.7“ |
船重(kg) | 3.76 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8536490065 |
型號 | 滿載電阻 | 行動 | 線圈電壓 | 身高 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-230V | HP @ 1相-240V | HP @ 3相-208V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02AN13B7 | - | 不可逆轉 | 24 VAC | 3.35“ | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | 新台幣19,365元 | |
T02AN13BD | - | 不可逆轉 | 24 VDC | 3.35“ | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | 新台幣19,365元 | |
T02AN13G7 | - | 不可逆轉 | 120 VAC | 3.35“ | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | 新台幣19,365元 | |
T02AN13T7 | - | 不可逆轉 | 480 VAC | 3.35“ | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | 新台幣19,365元 | |
T02BN13B7 | - | 不可逆轉 | 24 VAC | 3.35“ | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 新台幣25,107元 | |
T02BN13BD | - | 不可逆轉 | 24 VDC | 3.35“ | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 新台幣20,425元 | |
T02BN13G7 | - | 不可逆轉 | 120 VAC | 3.35“ | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 新台幣20,425元 |