項目 | 接觸 |
行動 | 倒車 |
輔助聯繫表格 | 1NC / 1NO |
線圈電壓 | 240 VAC |
接觸器類型 | IEC |
深度 | 3.54“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 9 |
滿載電阻 | 20 |
身高 | 3.54“ |
HP @ 1相-120V | 1/2 |
HP @ 1相-230V | 1 |
HP @ 3相-208V | 2 |
HP @ 3相-230V | 2 |
HP @ 3相-240V | 2 |
HP @ 3相-480V | 5 |
HP @ 3相-575V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 3.54“ |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8536490065 |