項目 | 微型接觸器 |
行動 | 倒車 |
輔助聯繫表格 | 2數控 |
線圈電壓 | 24 VDC |
接觸器類型 | IEC |
深度 | 2.24“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 12 |
滿載電阻 | 20 |
身高 | 3.54“ |
HP @ 1相-120V | 1/2 |
HP @ 1相-230V | 1.5 |
HP @ 3相-230V | 3 |
HP @ 3相-240V | 3 |
HP @ 3相-480V | 7.5 |
HP @ 3相-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 3.54“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536490065 |
型號 | 項目 | 身高 | 行動 | 輔助聯繫表格 | HP @ 3相-208V | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-480V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1K0610L7 | 微型接觸器 | 1.77“ | 不可逆轉 | 1NO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 新台幣4,138元 | |
LC1K0910L7 | 微型接觸器 | 1.73' | 不可逆轉 | 1NO | 2 | 3 | 3 | 5 | 新台幣5,329元 | |
LC1K1210B7 | 微型接觸器 | 1.77“ | 不可逆轉 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | 新台幣5,840元 | |
LC1K1210G7 | 微型接觸器 | 1.77“ | 不可逆轉 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | 新台幣5,840元 | |
LC1K1210L7 | 微型接觸器 | 1.77“ | 不可逆轉 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | 新台幣5,359元 | |
LC1K1210U7 | 微型接觸器 | 1.77“ | 不可逆轉 | 1NO | - | 3 | 3 | 7.5 | 新台幣5,840元 | |
LC2K1201B7 | 微型接觸器 | 3.54“ | 倒車 | 2數控 | - | 3 | 3 | 7.5 | 新台幣14,144元 |