項目 | 過載繼電器 |
推薦碼 | 從Y到Z |
電流範圍 | 5.50至8.00A |
深度 | 2.28“ |
身高 | 2.56“ |
NEMA大小 | 10 |
極數 | 3 |
感應方式 | 雙金屬 |
起動機類型 | IEC |
旅行類 | 10 |
UPC | 785901883043 |
電壓 | 690VAC / 250VDC |
信號寬度 | 1.77“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536304000 |
產品 | 型號 | 電流範圍 | 深度 | 身高 | 感應方式 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR2D3555 | 30.0至40.0A | 4.76“ | 3.93“ | 雙金屬 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣6,253元 | ||
LR9D5367 | 60.0至100A | 5.19“ | 3.98“ | 熱 | 690 VAC | 4.72“ | 新台幣18,380元 | ||
LR9D5369 | 90.0至150A | 5.19“ | 3.98“ | 熱 | 690 VAC | 4.72“ | 新台幣18,419元 | ||
LR2D3559 | 48.0至65.0A | 4.76“ | 3.93“ | 雙金屬 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣6,760元 | ||
LR2K0301 | 0.11至0.16A | 2.28“ | 2.56“ | 雙金屬 | 690VAC / 250VDC | 1.77“ | 新台幣3,900元 | ||
LR2K0302 | 0.16至0.23A | 2.28“ | 2.56“ | 雙金屬 | 690VAC / 250VDC | 1.77“ | 新台幣3,720元 | ||
LR2K0303 | 0.23至0.36A | 2.28“ | 2.56“ | 雙金屬 | 690VAC / 250VDC | 1.77“ | 新台幣3,586元 |