項目 | 過載繼電器 |
電流範圍 | 5.50至8.00A |
深度 | 2.75“ |
GTIN | 3389110346800 |
身高 | 3.62“ |
極數 | 3 |
感應方式 | 雙金屬 |
起動機類型 | IEC |
旅行類 | 10 |
電壓 | 690 VAC |
信號寬度 | 1.77“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5 |
船長(厘米) | 8.99 |
船寬(厘米) | 7.9 |
HS代碼 | 8536304000 |
型號 | 電流範圍 | 深度 | 身高 | 感應方式 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRD4365 | 80.0至104A | 5.19“ | 4.29“ | 雙金屬 | 690 VAC | 2.92“ | 新台幣23,300元 | |
LRD4367 | 95.0至120A | 5.19“ | 4.29“ | 雙金屬 | 690 VAC | 2.92“ | 新台幣14,533元 | |
LRD3353 | 23.0至32.0A | 4.76“ | 4.84“ | 熱 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣7,157元 | |
LRD3355 | 30.0至40.0A | 4.76“ | 4.84“ | 熱 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣5,119元 | |
LRD3357 | 37.0至50.0A | 4.76“ | 4.84“ | 熱 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣7,157元 | |
LRD3359 | 48.0至65.0A | 4.76“ | 4.84“ | 熱 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣5,119元 | |
LRD3361 | 55.0至70.0A | 4.76“ | 4.84“ | 雙金屬 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣7,157元 |