項目 | 過載繼電器 |
電流範圍 | 48.0至65.0A |
深度 | 4.84“ |
身高 | 2.76“ |
改裝Mtg所需的套件。 | 沒有 |
極數 | 3 |
感應方式 | 雙金屬 |
分開安裝 | 是 |
起動機類型 | IEC |
旅行類 | 10 |
UPC | 785901952466 |
電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 2.17“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536504000 |
型號 | 電流範圍 | 深度 | 身高 | 感應方式 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRD4365 | 80.0至104A | 5.19“ | 4.29“ | 雙金屬 | 690 VAC | 2.92“ | 新台幣21,346元 | |
LRD4367 | 95.0至120A | 5.19“ | 4.29“ | 雙金屬 | 690 VAC | 2.92“ | 新台幣21,392元 | |
LRD3353 | 23.0至32.0A | 4.76“ | 4.84“ | 熱 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣6,749元 | |
LRD3355 | 30.0至40.0A | 4.76“ | 4.84“ | 熱 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣7,378元 | |
LRD3357 | 37.0至50.0A | 4.76“ | 4.84“ | 熱 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣6,691元 | |
LRD3359 | 48.0至65.0A | 4.76“ | 4.84“ | 熱 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣6,683元 | |
LRD3361 | 55.0至70.0A | 4.76“ | 4.84“ | 雙金屬 | 690 VAC | 2.95“ | 新台幣8,992元 |