項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 倒車 |
交流電 | 32 |
輔助聯繫表格 | 1NC / 1NO |
線圈電壓 | 24 VAC |
深度 | 1.8“ |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 5" |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 5 |
HP @ 1相-240V | 5 |
HP @ 3相-208V | 10 |
HP @ 3相-230V | 10 |
HP @ 3相-240V | 10 |
HP @ 3相-460V | 20 |
HP @ 3相-480V | 20 |
HP @ 3相-575V | 25 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
過載繼電器放大器設置 | 最高為32A |
起動機類型 | IEC風格 |
UPC | 785901202554 |
信號寬度 | 9.2“ |
船重(kg) | 1.32 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8536504000 |