項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 12 |
輔助聯繫表格 | 1NC / 1NO |
線圈電壓 | 600 VAC |
深度 | 1.8“ |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 5" |
HP @ 1相-120V | 1.5 |
HP @ 1相-230V | 2 |
HP @ 1相-240V | 2 |
HP @ 3相-208V | 3 |
HP @ 3相-230V | 3 |
HP @ 3相-240V | 3 |
HP @ 3相-460V | 7.5 |
HP @ 3相-480V | 7.5 |
HP @ 3相-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
過載繼電器放大器設置 | 最高為12A |
起動機類型 | IEC風格 |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-240V | 交流電 | 線圈電壓 | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 過載繼電器放大器設置 | HP @ 1相-120V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路布32 | 10 | 32 | 120到600 VAC | 20 | 20 | 25 | 最高為32A | 2 | 新台幣17,854元 |