項目 | 過載模塊 |
電流範圍 | 1.25至5.00A |
極數 | 3 |
感應方式 | 電子產品 |
起動機類型 | IEC |
旅行類 | 10 |
UPC | 785901222057 |
電壓 | 24 VAC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8537109070 |
型號 | 電流範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
盧克BX6B | 0.15至0.60A | 24 VAC | 新台幣2,830元 | |
盧CBX6FU | 0.15至0.60A | 110-240VAC / 110-220VDC | 新台幣8,667元 | |
LUCB1XB | 0.35至1.40A | 24 VAC | 新台幣8,445元 | |
LUCB1XFU | 0.35至1.40A | 110-240VAC / 110-220VDC | 新台幣9,098元 | |
LUCB05FU | 1.25至5.00A | 110-240VAC / 110-220VDC | 新台幣8,823元 | |
盧克B12B | 3.00至12.0A | 24 VAC | 新台幣7,865元 | |
LUCB12FU | 3.00至12.0A | 110-240VAC / 110-220VDC | 新台幣8,500元 |