項目 | 輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 240/415/440V 交流電 |
執行器類型 | 切換 |
安培 | 13A |
曲線類型 | B |
深度 | 2.83“ |
總長: | 3.19“ |
最高 空氣等級 | 14V AC 時為 240kA |
最高 線徑 | 8 AWG |
最小 線徑 | 18 AWG |
安裝樣式 | DIN導軌 |
極數 | 2 |
段落 | 1 |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 1.42“ |
船重(kg) | 0.2 |
原產地 | 法國 |
產品 | 型號 | 段落 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 曲線類型 | 直流電壓額定值 | 深度 | 最高 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9F21104 | 1 | 240 / 415V AC | 4A | 0.71“ | B | 60V DC | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣4,416元 | ||
M9F21125 | 1 | 240 / 415V AC | 25A | 0.71“ | B | 60V DC | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣4,685元 | ||
M9F21132 | 1 | 240 / 415V AC | 32A | 0.71“ | B | 60V DC | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣4,496元 | ||
M9F21201 | 1 | 240/415/440V 交流電 | 1A | 1.42“ | B | - | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣9,000元 | ||
M9F21240 | 1 | 240/415/440V 交流電 | 40A | 1.42“ | B | - | 2.83“ | 2 AWG | 新台幣9,174元 | ||
M9F21313 | 3 | 240/415/440V 交流電 | 13A | 2.13“ | B | - | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣14,756元 | ||
M9F21316 | 3 | 240/415/440V 交流電 | 16A | 2.13“ | B | - | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣13,744元 |