得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 240/415/440V 交流電 |
執行器類型 | 切換 |
安培 | 2A |
曲線類型 | C |
深度 | 2.83“ |
總長: | 3.19“ |
最高 空氣等級 | 14V AC 時為 240kA |
最高 線徑 | 8 AWG |
最小 線徑 | 18 AWG |
安裝樣式 | DIN導軌 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 2.13“ |
船重(kg) | 0.36 |
原產地 | 法國 |
型號 | 段落 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 曲線類型 | 直流電壓額定值 | 深度 | 最高 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9F21101 | 1 | 240 / 415V AC | 1A | 0.71“ | B | 60V DC | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣4,443元 | 詢價
|
M9F21102 | 1 | 240 / 415V AC | 2A | 0.71“ | B | 60V DC | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣4,413元 | 詢價
|
M9F21103 | 1 | 240 / 415V AC | 3A | 0.71“ | B | 60V DC | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣4,409元 | 詢價
|
M9F21105 | 1 | 240 / 415V AC | 5A | 0.71“ | B | 60V DC | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣4,422元 | 詢價
|
M9F21108 | 1 | 240 / 415V AC | 8A | 0.71“ | B | 60V DC | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣4,428元 | 詢價
|
M9F21110 | 1 | 240 / 415V AC | 10A | 0.71“ | B | 60V DC | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣4,429元 | 詢價
|
M9F21113 | 1 | 240 / 415V AC | 13A | 0.71“ | B | 60V DC | 2.83“ | 8 AWG | 新台幣4,412元 | 詢價
|