項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 240/277/480V 交流電 |
執行器類型 | 切換 |
安培 | 5A |
曲線類型 | D |
深度 | 2.83“ |
框架尺寸 | 63A/C60BP |
總長: | 4.06“ |
最高 空氣等級 | 14/120V AC 時為 240kA |
最高 工作溫度 | 158度 F |
最高 線徑 | 8 AWG |
最小 工作溫度 | -22度 F |
最小 線徑 | 18 AWG |
安裝樣式 | DIN導軌 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 2.13“ |
船重(kg) | 0.38 |
原產地 | 法國 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 安培 | 曲線類型 | 最高 線徑 | 極數 | 段落 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO120PLLC | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣8,966元 | ||
QO230PLLC | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣8,698元 | ||
M9F42102 | 240 / 415V AC | 2A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71“ | 新台幣5,236元 | ||
M9F42103 | 240 / 415V AC | 3A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71“ | 新台幣5,335元 | ||
M9F42104 | 240 / 415V AC | 4A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71“ | 新台幣5,319元 | ||
M9F42106 | 240 / 415V AC | 6A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71“ | 新台幣4,895元 | ||
M9F42108 | 240 / 415V AC | 8A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71“ | 新台幣4,797元 |