得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 功率計 |
準確性 | + / - 0.50% |
安培 | 5 |
深度 | 1.9“ |
顯示屏 | 液晶顯示 |
外殼等級 | 未封閉 |
身高 | 3.6“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 90 / 600 VAC |
措施 | 電壓,安培,能量V開關 |
儀表範圍 | 5至32,000A |
安裝 | DIN導軌 |
工作溫度 範圍 | -30度至70度 |
段落 | 3 |
信號寬度 | 4.2“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9028300000 |