項目 | 接線端子 |
安培 | 12 |
塊料 | 聚酰胺6.6 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 螺絲夾 |
深度 | 0.33“ |
身高 | 2.2“ |
總長: | 2.85“ |
最高 線徑 | 10 AWG |
最小 線徑 | 26 AWG |
安裝類型 | DIN |
連接數 | 2 |
極數 | 1 |
溫度。 範圍 | -76度至266度F |
溫度 評分 | -76度至-268度 |
終端類型 | 槓桿式保險絲,LED,12 至 30 VAC/DC |
類別 | 螺絲夾技術直通 |
UPC | 785901943709 |
電壓 | 600 |
信號寬度 | 568561“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 6.5 |
船長(厘米) | 11.51 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 8536908085 |
產品 | 型號 | 連接數 | 安培 | 顏色 | 極數 | 終端類型 | 類別 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSYTRV22 | 2 | 20 | 灰色 | 1 | 直通 | 螺絲夾技術直通 | 600 | 568737“ | 新台幣80元 | ||
NSYTRV22BL | 2 | 20 | 藍色 | 1 | 直通 | 螺絲夾技術直通 | 600 | 568737“ | 新台幣81元 | ||
NSYTRV42 | 2 | 30 | 灰色 | 1 | 直通 | 螺絲夾技術直通 | 600 | 568737“ | 新台幣89元 | ||
NSYTRV42BL | 2 | 30 | 藍色 | 1 | 直通 | 螺絲夾技術直通 | 600 | 568737“ | 新台幣87元 | ||
NSYTRV62 | 2 | 50 | 灰色 | 1 | 直通 | 螺絲夾技術直通 | 600 | 568737“ | 新台幣123元 | ||
NSYTRV24D | 4 | 20 | 灰色 | 2 | 直通雙層 | 螺絲夾技術雙層 | 600 | 568737“ | 新台幣174元 | ||
NSYTRV44 | 4 | 30 | 灰色 | 1 | 直通 | 螺絲夾技術多極 | 600 | 568737“ | 新台幣258元 |