項目 | 封閉式功率繼電器 |
線圈等級 | 4.0VA,1.7瓦 |
線圈電壓 | 120 VAC |
觸點安培額定值(感性) | 沒有評分 |
接觸放大器額定值(電阻) | 30A @ 277 VAC(常開),3A @ 277 VAC(常閉) |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 氧化銀錫 |
尺寸 | 高1.65英寸,寬1.34英寸,深2.68英寸 |
電氣連接 | 1/4“接線端子 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 3 |
Hz | 50/60 |
安裝 | DIN導軌/底法蘭 |
極數 | 2 |
引腳 | 8 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8536490080 |
型號 | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 引腳 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPF2AB7 | 24 VAC | 30A @ 277 VAC | DPST編號 | 6 | 新台幣927元 | |
RPF2AF7 | 120 VAC | 30A @ 277 VAC | DPST編號 | 6 | 新台幣927元 | |
RPF2AP7 | 230 VAC | 30A @ 277 VAC | DPST編號 | 6 | 新台幣927元 | |
RPF2BJD | 12 VDC | 30A @ 277 VAC(常開),3A @ 277 VAC(常閉) | DPDT | 8 | 新台幣947元 | |
RPF2BBD | 24 VDC | 30A @ 277 VAC(常開),3A @ 277 VAC(常閉) | DPDT | 8 | 新台幣947元 | |
RPF2BB7 | 24 VAC | 30A @ 277 VAC(常開),3A @ 277 VAC(常閉) | DPDT | 8 | 新台幣947元 | |
RPF2BP7 | 230 VAC | 30A @ 277 VAC(常開),3A @ 277 VAC(常閉) | DPDT | 8 | 新台幣947元 |