項目 | 繼電器插座 |
接觸等級 | 16A @ 250 VAC |
深度 | 1.18“ |
總長: | 3.31“ |
安裝 | DIN導軌/面板 |
針數 | 8 |
套接字代碼 | D |
插座樣式 | 方形 |
插座類型 | 標準 |
終端 | 混合螺絲夾 |
UPC | 785901635604 |
電壓 | 250V |
信號寬度 | 1.18“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536698000 |
A. 壓力夾螺釘端子牢固地固定電線並提供牢固的電氣連接。
A. 機電繼電器是一種電動開關,它使用物理運動部件來連接觸點。 該觸點的移動是使用來自提供給線圈的輸入信號的電磁力產生的,從而允許完成電路。
A. IP20 等級意味著繼電器是防觸摸的,並且可以抵抗灰塵或尺寸超過 12 毫米的物體。
產品 | 型號 | 信號寬度 | 接觸等級 | 深度 | 總長: | 針數 | 插座類型 | 終端 | 電壓 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魯茲C2M | 1.5“ | 10A @ 250 VAC | 1.06“ | 2.95“ | 8 | 手指安全/電梯 | 雜物箱耳 | 250V | 1 | 新台幣300元 | ||
魯茲SC2M | 1.42“ | 12A @ 250 VAC | 1.77“ | 3.78“ | 8 | 手指安全/電梯 | 接線盒,獨立 | 250V | 1 | 新台幣373元 | ||
魯茲SC3M | 1.42“ | 12A @ 250 VAC | 2.48“ | 3.78“ | 11 | 手指安全/電梯 | 接線盒,獨立 | 250V | 1 | 新台幣408元 | ||
RXZE2M114 | 1.18“ | 10A @ 250 VAC | 1.57“ | 3.25“ | 14 | 標準 | 混合螺絲夾 | 250V | 1 | 新台幣426元 | ||
RXZE2M114M | 1.06“ | 10A @ 250 VAC | 1.69“ | 3.15“ | 14 | 手指安全/電梯 | 雜物箱耳 | 250V | 1 | 新台幣417元 | ||
RXZE2S108M | 1.06“ | 12A @ 250 VAC | 2.4“ | 3.25“ | 8 | 手指安全/電梯 | 接線盒,獨立 | 250V | 1 | 新台幣414元 | ||
RXZE2S111M | 1.06“ | 10A @ 250 VAC | 2.4“ | 3.25“ | 11 | 標準 | 接線盒,獨立 | 250V | 1 | 新台幣412元 |