項目 | 擴展模塊 |
輸入數量 | 6 |
輸出數量 | 4 |
所需功率 | 24 VDC |
類別 | 離散輸入/輸出 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8537109060 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 輸入數量 | 輸出數量 | 所需功率 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3XT141FU | 8 | 6 | 100到240 VAC | 100-240 VAC | 新台幣6,740元 | ||
SR3MBU01BD | - | - | 24 VDC | - | 新台幣9,021元 | ||
SR3XT61BD | 4 | 2 | 24 VDC | - | 新台幣4,557元 | ||
SR3XT61B | 4 | 2 | 24 VAC | - | 新台幣5,094元 | ||
SR3XT61FU | 4 | 2 | 100到240 VAC | - | 新台幣4,437元 | ||
SR3XT101B | 6 | 4 | 24 VAC | - | 新台幣5,815元 | ||
SR3XT101FU | 6 | 4 | 100到240 VAC | - | 新台幣5,329元 |